HyperPack Pro 紛失防止&場所特定で荷物をなくさない高機能バックパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84599210 品番HP20P2-BK
参考基準価格(税別)¥27,090 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HyperPack Proは、Appleの「探す」ネットワーク(Apple Find My)に対応*多数のポケットを備えており、高耐久&高撥水の素材を使用した機動力の高いバックパックです。
通勤、アウトドア、旅行、出張など幅広く使用できます。
位置の特定やアラーム発信ができる機能性、細かな内部ポケットのディテールまでこだわった収納力は、高価なデバイスを安心して運ぶことに適しています。
*Apple MFi ライセンス取得済みです。
3つのメイン収納 20ポケットで自然に整理整頓
メイン収納となる3つのコンパートメントと多様なサイズの20個のポケットを備えています。
小物用ポーチなど用意する必要なく美しく収納できる設計になっています。
移動中も充電可能 特殊内部設計
ケーブルガイドを備え、外出先でもデバイスの充電環境をスマートに確保します。
バックパック内を繋げるケーブルホールとモバイルバッテリー専用ポケットを配置し、移動中でもデバイスの充電が可能になります。
※ バッテリーケーブルは付属しません。
高撥水&高耐久 米軍で使用されるCORDURA fabric
ミリタリーレベル1260デニールのCORDURA(コーデュラ)fabricを、HyperPack Proの全体で使用しています。
浸水、日光による色落ちが起こりづらく耐久性が高い素材です。
YKKの止水ファスナーとCORDURA(コーデュラ)1260デニールの組み合わせで、HyperPack Proは強力な撥水力を誇ります。
※ 縫製品のため完全防水ではありません。
浸水、長時間の雨天での使用は避けてください。
※ CORDURAは、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
通気性とクッション性の向上 エアフローシステム
肩と腰の位置にクッション性の高いパッドを入れています。
よく汗をかく背中へ空気を送り込む道をパッドで作りました。
通気性の高い仕様で、重みを感じづらい快適な装着感です。
3wayハンドル キャリーオンバンド
3wayハンドル付きで縦横どの方向からも持てます。
サイドのハンドルにはジャケットなどの取り付けが可能です。
バッグパックの背面にはスーツケースのハンドルに取り付けることができるキャリーオンバンドがあり、出張や旅行時に便利です。
スキミング防止ポケット、隠しポケット&盗難防止ファスナー
防犯対策に優れた安全安心のバッグパックです。
体に近い部分で盗難を防止する隠しポケット
クレジットカードなどを保護するためのスキミング防止ポケット
ファスナー部分を輪繋ぎのように組み合わせ開けづらくするインターロッキング仕様
Apple「探す」機能*で紛失後の場所特定 ※Apple MFi ライセンス*取得済み
位置情報モジュールのスピーカー機能で96dBのアラームをスマートフォンから発生
ゴム素材取り外せるチェストストラップ
引っ張るだけで長さ調節できるシンプル仕様。
ゴム素材のバンドが体にジャストフィットします。
チェストストラップが不要な場合、取り外しも可能です。

仕様●対応デバイス:16インチまでのノートパソコン●容量:22L●カラー:ブラック●素材:CORDURA fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル●セット内容:HyperPack Pro(位置情報モジュールを含む)、ボタン電池●取得認証:MFi ライセンス、Telec●原産国:中国●保証期間:1年●【位置情報モジュール 仕様】●▼距離:室内10-20m, アウトドア 30-50m●▼スピーカーサウンド:90-100dB●▼バッテリータイプ:CR2032 ボタン電池、225mah / 3.0V●▼環境温度:0 〜40℃●▼防水性能:IPX4●▼ボタン電池使用時間:約250日 ※1対応●▼デバイス:iPhone、iPad、Mac、Apple Watch●▼使用OS:バージョン14.5以降 ※2●【注意事項】●▼※1 3つのサウンドを毎日平均的に使用し、1日1回の探しを実行した場合。 実際のバッテリ持続時間は、使用頻度や環境によって異なります。●▼※2 iOS 14.5以降、iPadOS 14.5以降。 iOS、iPadOS、またはmacOSの最新バージョンをお勧めします。 Apple Watchのアイテム検索アプリにはwatchOSの最新バージョンが必要です。●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。CORDURA(コーデュラ)は、汚れがつきにくい素材です。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどは同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。 アズワン品番68-4133-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする