デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84599980 品番EA707D-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

直流電圧/±(0.03%rdg+2dgt)
交流電圧/±(0.5%+40)
直流電流/±(0.15%rdg+20dgt)
交流電流/±(0.6%rdg+40dgt)
抵抗/±(0.2%rdg+10dgt)
コンダクタンス/±(1.0%rdg+10dgt)
コンデンサ容量/±(0.8%rdg+3dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)
周波数/±(0.02%rdg+40dgt)
ロジック周波数/±(0.002%rdg+4dgt)
デューティ比/±(3dgt/kHz+2dgt)
dBm/±0.25dB+2dgt(40〜20kHz)
4-20mA/±25dgt
ダイオードテスト/±(1.0%rdg+10dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)

仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PC7000●仕様:本体●動作方式:Δ-Σ方式●交流検波方式:真の実効値方式 (TrueRMS)●レンジ切換:オート及びマニュアル●表示:(メイン) ・50000カウント/主要項目の測定時 ・500000カウント/DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント/ロジックレベル周波数 ・20000カウント/ダイオード ・12500カウント/温度(℃) ・9999カウント/nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント/静電容量 ・バーグラフ/最大41セグメント (サブ) ・5000カウント/交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント/周波数 , ループ電流●オーバー表示:数値部に「OL」を表示●極性表示自動切換:マイナス入力時に「-」のみ表示●電池消耗警告:約7V以下でバッテリーマークが点灯●使用環境条件:高度2000m以下・環境汚染度U●直流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●交流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●直流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●交流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●抵抗:500/5k/50k/500k/5M/50MΩ●コンダクタンス:99.99nS●静電容量:50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF●温度範囲:-50℃〜1000℃ (付属センサー/-50〜250℃)●動作温度湿度:・5℃〜31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度:・-10℃〜40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃〜50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)●確度保証範囲:温湿度/23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数/ 40Hz〜20kHz (電圧500V以下) , 40Hz〜1kHz (電流測定時) ●温度係数:0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃〜18℃,28℃〜40℃)●周波数:10.00Hz〜200.0kHz●ロジック周波数(Hz):5.000Hz〜2.0000MHz (2.5V以上の方形波)●デュ-ティ比:0.1%〜99.99% (周波数範囲/5Hz〜500kHz)●デシベル(dbm):ACmV/-29.83dBm〜-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV/-1.09dBm〜54.25dBm●最高確度: アズワン品番68-1836-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする