タンタルコンデンサー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●誘電体:-●静電容量:330μF●定格電圧(DC):10V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃〜125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:2917(7343メートル法)●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:0.287インチ長さ×0.169インチ幅(7.30mm×4.30mm)●種別:-●底面幅:-●高さ:0.169インチ(4.30mm)●シリーズ名:- 注文コード84600287 品番T530X337M010ATE0042478
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●誘電体:-●静電容量:330μF●定格電圧(DC):10V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃〜125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:2917(7343メートル法)●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:0.287インチ長さ×0.169インチ幅(7.30mm×4.30mm)●種別:-●底面幅:-●高さ:0.169インチ(4.30mm)●シリーズ名:- アズワン品番68-2037-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする