ETFE電線 30.5m AWG 28

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84600646 品番2842/7 RD005
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

MIL-DTL-16878 / 4 (タイプE)、UL AWM 1213、NEMA HP3
Alpha Wire PTFEフックアップワイヤ
フックアップワイヤは、低電圧 / 低電流用途向けの電子機器で使用できる単一の絶縁導体ワイヤです。このフックアップワイヤは、高温に対応できるPTFE製で、電気特性に優れ、多くの化学薬品や溶剤に対する耐性を備えています。フックアップワイヤは、コントロールパネル、自動車、メータ、オーブンだけでなく、コンピュータ、電子機器、事務機器、及び家電製品の内部配線で一般的に使用されています。Alpha Wire製のこのタイプのフックアップワイヤは、軍事用途で使用できます。
特長と利点:PTFE絶縁 より線又は単線の銀めっき銅導体 高温に耐えることが可能 化学的に不活性: 化学薬品及び溶媒への耐性 極めて優れた電気的特性
MIL規格とは
軍用規格は、米国防総省により標準化目標を達成するために使用される米国の防衛規格です。要求の厳しい電子軍事用途に適しています。軍用フックアップワイヤは、温度、衝撃、化学薬品への暴露など、極端な条件下で機能することが期待できます。
製品用途の情報
保護された環境にある制御キャビネット 工場フロアの工作機械 高温オーブン オフロード建設機械 トランス 分電盤 軍事用途

仕様●断面積:0.09 mm2●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:28●断熱材:PTFE●耐久性のある:化学物質、オイル、溶剤●コアストランド:13332●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:200℃●使用温度範囲:-60 → +200 ℃●長さ:30.5m●外径:0.69mm●許容電圧:250 V●導体材質:銅●RoHS適合状況:適合●コード番号:878-8307 アズワン品番68-4150-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする