小型ドット レシートプリンター CBM-910U

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84601005 品番 CBM-910U24PJ100B
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

超小型設計:片手で持てる約470gのコンパクト、軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。メンテナンスが簡単:プリンターカバーの着脱により、用紙と専用のリボンカートリッジの交換が簡単にできます。ペーパーニアエンドセンサー内蔵:用紙の残りが少なくなるとランプで知らせ、印字を中止します。インターフェース:パラレルインターフェース(セントロニクス準拠)。国際キャラクタコード:9ヶ国中より設定可能(日・米・仏・独・英・伊・スペイン・デンマーク・スウェーデン)。記録紙Φ80mmロール紙対応。

仕様●印字方式:シリアルインパクトドット方式●印字方向:片方向印字●文字構成:(5+1)×8ドット●印字桁数:24桁:144ドット/ライン●印字速度:約2.5行/秒●文字寸法:1.62×2.4mm●行間隔:3.52mm●インターフェイス:パラレルインターフェース(セントロニクス準拠)●インプットバッファ:2kバイト●外字登録:224文字(漢字の場合112文字)●インクリボン:専用リボンカセット 単色(黒)IR-91B(62-1626-65)●本体サイズ:106×180×107mm●電源電圧:定格入力:AC100V 定格出力:DC7V、1.6A●※受注生産品です。 アズワン品番67-4746-76
注意
●※受注生産品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする