PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920

PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920
PST-101XST600C トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン 84602920

トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-2087-21
内容量1台注文コード84602920品番PST-101XST600C
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
121,000

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

仕様●スタンダードタイプ●回転数(rpm):50~3000●最大トルク(N・m):0.173●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。アズワン品番4-2087-21
注意
●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする