曜日別特売
CR051-12 4L ハーフジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84603735

ハーフジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-4542-29
内容量1枚注文コード84603735品番CR051-12 4L
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

パイピングが印象的なジャケットです。

アズワン品番
68-4542-29
仕様
●色:オレンジピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:132cm●身丈:79cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする