トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ハーフジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4542-33
68-4542-29
68-4542-30
68-4542-31
68-4542-32
68-4542-33
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84603760
品番
CR051-88 4L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
パイピングが印象的なジャケットです。
アズワン品番
68-4542-33
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:132cm●身丈:79cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾