CBR試験装置

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84604250 品番S-180
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。

仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1 アズワン品番67-7135-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする