曜日別特売
191-801 分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ Aron(アロン化成) 84605327

191-801 分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ Aron(アロン化成) 84605327
191-801 分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ Aron(アロン化成) 84605327

分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84605327
品番
191-801
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

色と文字の両方から分別をサポートします
4ヶ国語対応分別シール
▼付属シールは4ヶ国語対応で公共施設やオフィスの利用におすすめです。
カラーユニバーサルデザイン機構推奨の5色を使用した分別ペール
▼カラーユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインの中の1つです。
▼色覚タイプの違いを問わず、より多くの人に利用しやすい製品や施設・建築物、環境、サービス、情報を提供するという考え方のことで、公共の場を中心にオフィスなど様々な場面で広がっています。
ダブルの投入口で大きなごみも楽々廃棄
▼丸プッシュのふたも投入口が可動式のため、2Lのペットボトルが楽に捨てられます。全ての投入口が口ごと大きく開けられますので大きなごみにも対応できます。
エコマーク取得のCFシリーズ。中が見えないので置き場所を選びません。
置き場所を選ばないCFシリーズ
▼ごみの中身が見えないので、接客スペースやお客様が通る廊下などへの設置を考えている方にお勧めです。
▼CFシリーズは全製品エコマーク取得製品です。
▼リサイクル製品ご希望の方はこちらをお選びください。
カラーユニバーサルデザイン認証。病院や介護施設などでも落ち着いた雰囲気で設置できるブラウンを採用。従来の分別ペールとの色の区別にも配慮したカラーとしました。抗ウイルス効果。手が触れるふたのプッシュ部に抗ウイルス加工を施しています。衛生意識が高まっている病院や介護施設におすすめです。4ヶ国語対応分別シール付属。付属シールは4ヶ国語対応で、公共施設やオフィスの利用におすすめです。もえるゴミ、もえないゴミの2種類のシールを同梱しています。本製品は「分別ペールCF22本体(585-950)」、「分別ペールCF30本体(585-951)」と組み合わせてご使用ください。

仕様
●サイズ:幅216×奥行348×高さ149mm●材質:PP
アズワン品番
67-6825-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする