Y型アウトレット P型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014 注文コード84605808 品番200192002
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:ピン方式●ガスの種類:吸引●識別色:黒●ガス名:吸引●記号:Va●JIS T 7101:2014 アズワン品番67-2511-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする