新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 吸引器交換部品
Y型アウトレット P型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
注文コード
84605817
品番
200192001
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:ピン方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-22