エポプライマー グレー F-SKEPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準塗布量:0.14〜0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約2.78〜3.57m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1〜2回●希釈:水希釈率:0〜5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3〜7時間●標準膜厚(Dry):30〜40μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則 該当なし 注文コード84606185 品番F-SKEP/K01C
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊エポキシ塗料で強力な防錆パワー 特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較にならない強力な防錆効果を発揮します。※既にサビが発生している個所には【サビキラープロ】をご使用ください。
水溶性で鉛/クロムなどの重金属を使用しておりません鉛・クロムなどの重金属を使用していない為、安心・安全にご使用頂く事が可能です。また、希釈も水道水で行う事が可能です。
ステンレスやアルミにも使用可能 鉄部は勿論、ステンレスやアルミ鋼板に対しても付着性が優れています。
抜群の作業性 速乾性に優れている為、作業性が抜群です。

仕様●標準塗布量:0.14〜0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約2.78〜3.57m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1〜2回●希釈:水希釈率:0〜5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3〜7時間●標準膜厚(Dry):30〜40μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則 該当なし アズワン品番67-2985-29 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする