サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84606280 品番B-SKC/K01B
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!

仕様●標準塗布量:0.1〜0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5〜5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1〜2回●希釈:水希釈率:0〜5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20〜30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし アズワン品番67-2985-50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする