曜日別特売
B-SKCT/K16B サビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズ BAN-ZI 84606474

サビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則該当なし注文コード84606474品番B-SKCT/K16B
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
耐塩水性能3500時間を突破! 『サビキラーカラー艶消し』は従来の『サビキラーカラー』の7倍以上の防錆性能を発揮します。塩水噴霧試験に3500時間(およそ14年7ヶ月相当)を超える高性能を実現いたしました。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
仕上がりのきれいな艶消し色 従来の『サビキラーカラー』は高光沢な艶のある美しい塗料でしたが、多くのお客様の声にお応えして馴染みやすい艶消し色で新登場!
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。より高い防錆性能を有しつつ、安全に施工できる為、通常の錆止めとしての御使用は勿論、御車のワイパーブレード/アンダーコートにも幅広く御使用頂けます。『サビキラーカラー艶消し』は強力な防錆効果がある為、サビに直接塗装しても全く問題ございません。※『サビキラーカラー艶消し』の乾燥後の耐熱温度は約150℃です。センターパイプ、触媒の辺りは高温の為、別の耐熱塗料で塗装しております。

仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則該当なしアズワン品番67-2985-77危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする