エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット EA164Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):10●外径:17.1mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
注文コード
84606614
品番
EA164XA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):10●外径:17.1mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
アズワン品番
67-2993-99