インパクトソケット EA164Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):23●外径:33.3mm●全長:43mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用 注文コード84606648 品番EA164XA-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):23●外径:33.3mm●全長:43mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用 アズワン品番67-2994-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84606648 EA164XA-23 03423244 EA164DB-23 23mmx1/2sq インパクトソケット エスコ 23mmx1/2sq インパクトソケット エスコ 1個 1,460 税込1,606 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする