インパクトソケット EA164Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):13●外径:21mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用 注文コード84606675 品番EA164XA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):13●外径:21mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用 アズワン品番67-2994-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする