エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット EA164XBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):27●外径:39.6mm●全長:88.9mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
注文コード
84606684
品番
EA164XB-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):27●外径:39.6mm●全長:88.9mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
アズワン品番
67-2994-47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84606684
EA164XB-27
03423287
EA164DB-27
27mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ
1個
¥
1,730
税込
¥
1,903
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)