エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット EA164XBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):23●外径:34mm●全長:88.9mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
注文コード
84606709
品番
EA164XB-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):23●外径:34mm●全長:88.9mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
アズワン品番
67-2994-46