エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット EA164XBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):14●外径:22.2mm●全長:82.6mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
注文コード
84606727
品番
EA164XB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):14●外径:22.2mm●全長:82.6mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用
アズワン品番
67-2994-40