エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:770kg●サイズ(mm):A/8、B/37、C/76、D/10●重量:89.6g
注文コード
84607260
品番
EA638HT-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:770kg●サイズ(mm):A/8、B/37、C/76、D/10●重量:89.6g
アズワン品番
67-2996-35