エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:980kg●サイズ(mm):A/9、B/40、C/83、D/11●重量:131.8g
注文コード
84607278
品番
EA638HT-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:980kg●サイズ(mm):A/9、B/40、C/83、D/11●重量:131.8g
アズワン品番
67-2996-36