エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/2.5、B/17、C/26、D/3.5●重量:3.8g
注文コード
84607287
品番
EA638HT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/2.5、B/17、C/26、D/3.5●重量:3.8g
アズワン品番
67-2996-29