エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:325kg●サイズ(mm):A/5、B/28、C/50、D/6.5●重量:26.7g
注文コード
84607305
品番
EA638HT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:325kg●サイズ(mm):A/5、B/28、C/50、D/6.5●重量:26.7g
アズワン品番
67-2996-32