エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:150kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11.4g
注文コード
84607330
品番
EA638HT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:150kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11.4g
アズワン品番
67-2996-31