グリースニップル EA991CYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●六角平径:17mm●ボタン径:15mm●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/4"●全長:21mm 注文コード84607436 品番EA991CY-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,112
販売価格(税別)
1,920
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●六角平径:17mm●ボタン径:15mm●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/4"●全長:21mm アズワン品番67-2997-91 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする