エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル EA991CYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10個)
仕様
●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/4"●全長:30mm●六角対辺:14mm
注文コード
84607454
品番
EA991CY-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/4"●全長:30mm●六角対辺:14mm
アズワン品番
67-2997-90
危険物の類別
非危険物