栄研化学
栄研化学の ガラス・樹脂・金属容器
栄研化学の 試験管/チューブ/栓類
栄研化学の 試験管
スピッツ PS スクリュー 滅菌済 1000本入 FIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×20本)
注文コード
84607664
品番
FI2300
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●キャップ:緑●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●目盛:〜5mL(0.5mL刻み)●γ線滅菌済●タイプ:滅菌スクリュー●サイズ:Φ17×107mm●容量:10mL●入数:1箱(20本/袋×50袋入)●※有効期限:3年
アズワン品番
67-3017-72
注意
●※有効期限:3年