滅菌Fスピッツ 1000本入 FBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋×20本) 注文コード 84607698 品番 FB2400
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●キャップ:青●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●γ線滅菌済●タイプ:滅菌F●サイズ:Φ17×102mm●容量:10mL●入数:1箱(20本/袋×50袋入) アズワン品番67-3017-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする