栄研化学
栄研化学の ガラス・樹脂・金属容器
栄研化学の 試験管/チューブ/栓類
栄研化学の 試験管
滅菌スクリュースピッツ 1本包装 1000本入 FIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000袋×1本)
注文コード
84607707
品番
FI4400
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●キャップ:青●1本包装●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●目盛:〜5mL(0.5mL刻み)●γ線滅菌済●タイプ:滅菌スクリュー●サイズ:Φ17×107mm●容量:10mL●入数:1箱(1本/袋×1000袋入)
アズワン品番
67-3017-81