トライタンカクテルグラス 70mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608434 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,960
販売価格(税別)
1,782

トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。

仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201 アズワン品番67-5752-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする