ジャンボ・コック バロンボックス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84609308 品番ジャンボ・コック
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。
開閉レバー付
先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付

仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mm アズワン品番61-4481-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする