油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84609789 品番MEF12EUB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。
一般的な紙などへの筆記に。
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。

仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235 エコマーク認定認定 アズワン品番67-6856-88 エコマーク認定番号17 112 229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする