ショーワグローブ
ショーワグローブの 使いきり手袋
ショーワグローブの ポリエチレン ディスポ手袋
きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 Mサイズ 半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1函(100枚)
注文コード
84610087
品番
NO846-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
仕様
●色:半透明●サイズ:M●全長(cm):25.5●手のひら周り(cm):20.5●中指長さ(cm):7.8●厚さ(mm):0.055●粉(あり・なし):なし●食品衛生法:適合品●食品衛生法適合のポリエチレン製使いきり手袋 100枚入り●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:336-1289
アズワン品番
67-6859-61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84610087
NO846-M
65182103
846
きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入
ショーワグローブ
1箱(100枚)
¥
359
欠品中
税込
¥
395
注文コードが変更になりました。