ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
ナイロンテグス 30号 30m 24本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24本)
注文コード
84610534
品番
A-159
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様
●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-29