伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 乳白S 1袋 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
84611207
品番
IRLM-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥331
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。
仕様
●色:乳白●縦(mm):300●横(mm):180●厚さ(mm):0.016●厚めのレジ袋●原産国:ベトナム●コード番号:410-6222
アズワン品番
67-6853-24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84611207
IRLM-WS
28727215
IRLM-WS
IRL レジ袋 乳白
IRL
1袋(100枚)
¥
299
税込
¥
329
注文コードが変更になりました。