きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 Sサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1函(100枚) 注文コード84611609 品番NO847-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。

仕様●色:ブラック●サイズ:S●全長(cm):25.5●手のひら周り(cm):19●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.055●粉(あり・なし):粉なし●ポリエチレン製使いきり手袋 100枚入り●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:336-1290 アズワン品番67-6859-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84611609 NO847-S 65182128 847 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 1箱(100枚) 359 税込395 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする