PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル縦罫B5E No.032NT GR 1冊
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84611715
品番
98266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄可能なノンステッチ(とじしろ接着式)のフラットファイルに、縦罫線タイプです。
仕様
●色:グリーン●タイプ:B5E●背幅(mm):18●収納数(枚):180●穴数:2穴●穴間隔(mm):80●規格:B5●横(mm):272●縦(mm):192●フラットファイル縦罫線タイプ●原産国:ベトナム●コード番号:196-6172
アズワン品番
67-6858-56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84611715
98266
26571387
No.032NT(98266)
フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 縦罫線タイプ
PLUS(プラス)[文具]
1冊
¥
129
税込
¥
142
注文コードが変更になりました。