フラットファイル縦罫B5E No.032NT GR 1冊
とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄可能なノンステッチ(とじしろ接着式)のフラットファイルに、縦罫線タイプです。
仕様●色:グリーン●タイプ:B5E●背幅(mm):18●収納数(枚):180●穴数:2穴●穴間隔(mm):80●規格:B5●横(mm):272●縦(mm):192●フラットファイル縦罫線タイプ●原産国:ベトナム●コード番号:196-6172
アズワン品番67-6858-56
内容量1冊
ファイル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84611715 | 98266 | 26571387 | No.032NT(98266) |
|
フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 縦罫線タイプ | PLUS(プラス)[文具] | 1冊 | ¥129 税込¥142 | 注文コードが変更になりました。 |