サージマスクCP ブルー 1箱 50枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84611785 品番076162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360

不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。

仕様●サイズ:ふつう●縦(mm):95●横(mm):175●色:ブルー●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスT適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7575 アズワン品番67-6826-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84611785 076162 65195185 76162 サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ブルー/箱 竹虎 サージマスクCP 50枚入 可燃性ノーズブリッジ/ブルー/箱 竹虎 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84611785
2025-04-23
用途:
普段の接客業務に対して使用している

これからの季節に涼し気でいいと思い使用していますが、周りに好評です。また、コストパフォーマンスもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする