竹虎
竹虎の 手袋・マスク・感染予防
竹虎の マスク 医療・検査用
サージマスクCP ピンク 1箱 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
84611925
品番
076165
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様
●サイズ:ふつう●縦(mm):95●横(mm):175●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスT適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7577
アズワン品番
67-6826-03