日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
介助式車椅子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84611995
品番
NEO-2β
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥49,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
49,980
バスケットに入れる
高品質&リーズナブルなアルミ製・介助用車椅子です。
仕様
●幅×奥行×高さ:590×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ16インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:280×910×660mm●重量:11.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番
7-8592-11