ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シートC-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84612047 品番KG-SDS-WT400*100ヒト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,790

転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。

仕様●表示内容:間隔をあけてお並びください●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):100●横(mm):400●色:ホワイト●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1149 アズワン品番67-6853-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする