メタロセン配合ポリ袋 70L半透明10枚0.035

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード84612099 品番TM74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥333

メタロセン配合スタンダードポリ袋です。
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。

仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.035●容量(L):70●色:半透明●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:ベトナム●コード番号:389-1117 アズワン品番67-6865-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84612099 TM74 89859411 TM-74 ポリ袋業務用70L ジャパックス ポリ袋業務用70L ジャパックス 1個(10枚) 309 税込340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする