スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード84612354 品番HKOZ-5004-OW
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

保存しやすい角型保存容器4個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。

仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W267×D243×H59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W585×D280×H280 アズワン品番67-3056-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする