アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B11TF ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84612555
品番
10115700BL510
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,213
販売価格(税別)
¥
2,921
バスケットに入れる
SNコンテナーC#22Yシリーズと混載使用可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):564×378×70●有効内寸(mm):530×344×53●内容量(L):11●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)
アズワン品番
67-6649-47