PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84613194
品番
78997
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
仕様
●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6581-64
危険物の類別
非危険物