アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
大容量コンデンサ- Pacco-4.7F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84613298
品番
P70-3946-08
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V、4.7F●使用例:蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-83
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。