パレット R2-1122F ライトブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84613359 品番82560401BL502
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥99,110
販売価格(税別)
90,100

1tonフレコン並列2個載せサイズの超大型パレット
袋物保管用

仕様●重量:48.8kg●材質:低発泡PP●外寸(mm):2200×1100×180●静荷重:6000kg●動荷重:2000kg ブルー アズワン品番67-6656-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする